イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90CDL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355422
品番
90CDL1.2X5
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
5
全長(mm)
42
刃長(mm)
1.5
刃径(Φmm)
1.2
胴径(Φmm)
5
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90