イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90CDL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355456
品番
90CDL2.5X6
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
48
刃長(mm)
3.2
刃径(Φmm)
2.5
胴径(Φmm)
6
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90