イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90CDL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355483
品番
90CDL4.0X10
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
68
刃長(mm)
5.2
刃径(Φmm)
4
胴径(Φmm)
10
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90