イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
ドリル HS S柄 90CDL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02355492
品番
90CDL5.0X11
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
11
全長(mm)
70
刃長(mm)
6.4
刃径(Φmm)
5
胴径(Φmm)
11
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
角度小数
90