NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
11
全長(mm)
350
注文コード
02356497
品番
LTD11.0X350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,170
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
11
溝長(mm)
225
全長(mm)
350
材質
HSS
テーパーNo.
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02356497
LTD11.0X350
08663645
LTD11.0×350
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました