NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
12
全長(mm)
250
注文コード
02356612
品番
LTD12.0X250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
直径・シャンク径・全長
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
12
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
材質
HSS
テーパーNo.
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02356612
LTD12.0X250
08663681
LTD12.0×250
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
9,698
税込
¥
10,668
注文コードが変更になりました