NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02357258
品番
LTD15.0X600X400
参考基準価格(税別)
¥75,790
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
15
溝長(mm)
400
全長(mm)
600
材質
HSS
テーパーNo.
2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2