NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02358886
品番
LTD20.1X400X250
参考基準価格(税別)
¥78,670
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
20.1
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2