ロングテーパーシャンクドリル LTD2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02358947 品番 LTD20.4X400X250
参考基準価格(税別)¥78,670 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
直径(Φmm)20.4 溝長(mm)250 全長(mm)400 テーパーNo.2 材質HSS コーティングノンコート シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする