NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02359026
品番
LTD20.5X700X500
参考基準価格(税別)
¥172,240
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
20.5
溝長(mm)
500
全長(mm)
700
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2