NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02359893
品番
LTD24.0X800X600
参考基準価格(税別)
¥220,920
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
24
溝長(mm)
600
全長(mm)
800
材質
HSS
テーパーNo.
3
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT3