NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 鉄工用
NACHI(不二越)の テーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 LTD2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
29
全長(mm)
450
注文コード
02360925
品番
LTD29.0X450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,170
この商品は
直径・全長
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
29
溝長(mm)
300
全長(mm)
450
材質
HSS
テーパーNo.
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02360925
LTD29.0X450
08665124
LTD29.0×450
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました