NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル HS T柄 LTD3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
30
全長(mm)
500
注文コード
02361144
品番
LTD30.0X500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥73,340
この商品は
直径・全長
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
30
溝長(mm)
350
全長(mm)
500
材質
HSS
テーパーNo.
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02361144
LTD30.0X500
08665237
LTD30.0×500
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
64,980
税込
¥
71,478
注文コードが変更になりました