NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル HS T柄 LTD3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
34
全長(mm)
625
注文コード
02361494
品番
LTD34.0X625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥148,170
この商品は
直径・全長
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
34
溝長(mm)
450
全長(mm)
625
材質
HSS
テーパーNo.
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02361494
LTD34.0X625
08665526
LTD34.0×625
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
149,800
税込
¥
164,780
注文コードが変更になりました