NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル HS T柄 LTD7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362133
品番
LTD7.2X250
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
7.2
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
材質
HSS
テーパーNo.
1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1