NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 面取り・バリ取り
NACHI(不二越)の センタードリル
ドリル HS T柄 LTD7
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
7.5
注文コード
02362176
品番
LTD7.5X300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
直径
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
7.5
溝長(mm)
200
全長(mm)
300
材質
HSS
テーパーNo.
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02362176
LTD7.5X300
08663426
LTD7.5×300
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました