ドリル HS T柄 TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)11 注文コード02362623 品番TD11.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は直径など200種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)11 溝長(mm)102 全長(mm)185 テーパーNo.MT1 材質HSS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02362623 TD11.0 06592415 TD 11 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 1本 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする