NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
11.5
注文コード
02362675
品番
TD11.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
11.5
溝長(mm)
105
全長(mm)
188
テーパーNo.
MT1
材質
HSS