NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02362842
品番
TD120.0
参考基準価格(税別)
¥2,180,770
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
直径(Φmm)
120
溝長(mm)
360
全長(mm)
605
テーパーNo.
MT6
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT6