ドリル HS T柄 TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)15 注文コード02363052 品番TD15.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,670
この商品は直径など200種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)15 溝長(mm)125 全長(mm)225 テーパーNo.MT2 材質HSS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02363052 TD15.0 06592817 TD 15 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) テーパーシャンクドリル NACHI(不二越) 1本 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする