NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
25
注文コード
02364057
品番
TD25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,340
この商品は
直径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
25
溝長(mm)
165
全長(mm)
285
テーパーNo.
MT3
材質
HSS
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02364057
TD25.0
06593815
TD 25
テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました