NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02365712
品番
TD47.0
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
47
溝長(mm)
235
全長(mm)
380
材質
HSS
テーパーNo.
MT4
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4