NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
7
注文コード
02366148
品番
TD7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,170
この商品は
直径
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
7
溝長(mm)
75
全長(mm)
155
材質
HSS
テーパーNo.
MT1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02366148
TD7.0
06592013
TD 7
テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました