イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 20SMD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366735
品番
20SMD0.8X6H55
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
14.4
刃径(Φmm)
0.8
小径長(Φmm)
0.8
材質
SKH55
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
20
表面処理
ノンコート
角度小数
20