イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 25SMD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366762
品番
25SMD0.6X6H55
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.6
小径長(Φmm)
0.6
材質
SKH55
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
角度(°)
25
表面処理
ノンコート
角度小数
25