ドリル コートHS S柄 25SMD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02366796 品番 25SMD1.0X6H55
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
刃径(Φmm)1 小径長(Φmm)1 材質SKH55 刃数2 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)6 角度(°)25 表面処理ノンコート 角度小数25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする