ドリル コートHS S柄 30SMD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02366832 品番 30SMD0.8X6H55
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
材質SKH55 シャンク径(Φmm)6 全長(mm)100 刃長(mm)9.6 刃数2 刃径(Φmm)0.8 角度(°)30 表面処理ノンコート 角度小数30 小径長(Φmm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする