イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366918
品番
BCD1.0X4TICN
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
35.5
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
796-2975
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
TiCNコーティング
胴径(Φmm)
4
小端径(Φmm)
1
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60