ドリル コートHS S柄 BCD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02366963 品番 BCD2.5X10TICN
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
溝長(mm)3.2 全長(mm)56 シャンク径(Φmm)10 トラスコ品番796-3131 材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング 胴径(Φmm)10 小端径(Φmm)2.5 シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする