ドリル コートHS S柄 BCD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02366972 品番 BCD3.15X11.2TICN
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
溝長(mm)4.1 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)11.2 トラスコ品番796-3211 材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング 胴径(Φmm)11.2 小端径(Φmm)3.15 シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする