ドリル コートHS S柄 BCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02366997 品番 BCD5.0X18TICN
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
溝長(mm)6.4 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)18 トラスコ品番796-3271 材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング 胴径(Φmm)18 小端径(Φmm)5 シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする