ドリル コートHS S柄 BCD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02367015 品番 BCD8.0X25TICN
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
溝長(mm)10.3 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)25 トラスコ品番796-3351 材質HSS 角度(°)60° 表面処理TiCNコーティング 胴径(Φmm)25 小端径(Φmm)8 シャンク形状ストレートシャンク 角度小数60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする