イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル コートHS S柄 CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02367024
品番
CD2.5X6.3TICN
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
溝長(mm)
3.2
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6.3
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
TiCNコーティング
胴径(Φmm)
6.3
小端径(Φmm)
2.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60