グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長100mm GT100 J601
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02367146
品番
J601-2.3X100X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。
ドリル径(Φmm)
2.3
溝長(mm)
60
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.3
用途
一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工
材質
HSS-CO
表面処理
FIREコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク