斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
02370192
品番
GCOSD0.5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
6
全長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク