斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD2
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02372606
品番
GCOSD2.91
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.91
溝長(mm)
27
全長(mm)
71
シャンク径(Φmm)
2.91
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク