斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GCOSD5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02375257
品番
GCOSD5.56
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5.56
溝長(mm)
44
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
5.56
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク