NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGESSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376587
品番
AGESSL6.8
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
直径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
93
全長(mm)
137
シャンク径(Φmm)
8
材質
FMX
コーティング
AGコーティング