画像準備中

ドリル コートHS S柄 AGESSL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02376858 品番 AGESSL9.5
参考基準価格(税別)¥11,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
直径(Φmm)9.5 溝長(mm)107 全長(mm)157 シャンク径(Φmm)10 材質FMX コーティングAGコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする