NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02378032
品番
AGPLSD14.5X220
参考基準価格(税別)
¥85,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
14.5
溝長(mm)
144
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
14.5
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク