NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
135
注文コード
02378206
品番
AGPLSD2.2X135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
この商品は
ドリル径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
90
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
2.2
材質
HSS-CO
直径(Φmm)
2.2
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02378206
AGPLSD2.2X135
08652822
AGPLSD2.2×135
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました