NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02378276
品番
AGPLSD2.4X180
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
120
全長(mm)
180
シャンク径(Φmm)
2.4
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク