ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02378705 品番 AGPLSD3.6X210
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ドリル径(Φmm)3.6 溝長(mm)145 全長(mm)210 シャンク径(Φmm)3.6 材質HSS-CO 表面処理AGコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする