NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02378863
品番
AGPLSD3X190
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
130
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
3
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク