NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02379642
品番
AGPLSD5X132
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
87
全長(mm)
132
シャンク径(Φmm)
5
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク