NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02380385
品番
AGPLSD7.8X305
参考基準価格(税別)
¥25,370
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.8
溝長(mm)
210
全長(mm)
305
シャンク径(Φmm)
7.8
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク