NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02382047
品番
AGSUSR11.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,070
この商品は
135
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
11
溝長(mm)
94
全長(mm)
151
材質
FMX
シャンク径(Φmm)
12
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02382047
AGSUSR11.0
06341456
AGSUSR 11.0
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)
1本
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました