AGSUSR12.1 ドリル コートHS S柄 AGSUSR NACHI(不二越) 02382153

ドリル コートHS S柄 AGSUSR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02382153 品番AGSUSR12.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,840
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)12.1 溝長(mm)101 全長(mm)158 材質FMX シャンク径(Φmm)12 コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02382153 AGSUSR12.1 06341562 AGSUSR 12.1 AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越) 1本 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする