NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイスその他ドリル
ドリル コートHS S柄 AGSUSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
1
注文コード
02383194
品番
AGSUSS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
直径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
1
溝長(mm)
6
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
3
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383194
AGSUSS1
08452972
AGSUSS1.0
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)
1本
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変更になりました