ドリル コートHS S柄 AGSUSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)12 注文コード02383228 品番AGSUSS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,290
この商品は直径など20種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)12 溝長(mm)51 全長(mm)108 シャンク径(Φmm)12 材質FMX コーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02383228 AGSUSS12 08458432 AGSUSS12.0 AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越) AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越) 1本 4,098 税込4,508 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする